Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Prof GRE2257 8567 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-673910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     673910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Dichtprofil Coex Gemaeß Zeichnung GRE-2257 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2257
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtprofil, Dichtung, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,8903*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,3303*
€ 9,91306
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,2303*
€ 9,79406
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,7103*
€ 9,17526
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,3603*
€ 8,75876
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,8903*
€ 8,19946
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.