Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgu. Schwerlastrad SE125-20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669710
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SE 125/20K
EAN/GTIN:
     4047526003432
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Elastik-Vollgummi Schwerlastrad SE 125-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
SE 125/20K
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
280 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Varianten:
Radkörper aus hochwertigem, bruchfesten verstärktem Polyamid 6
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
anthrazit
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,67*
€ 74,95*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 76,07*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 106,67*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.