Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novapress-Multi II DN25 Drm70x35x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669610
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     669610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
novapress® Multi II
dicht
Dichtplatte
Dichtung
Stanzteil aus Novapress Multi II PN 40 DN 25 Drm. 70 mm x 35 mm 2,0 mm dick blau
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Nennweite:
DN25
Innen Ø:
34 mm
Außen Ø:
71 mm
Anwendungsbereich:
Flachdichtung
Typ:
novapress®
Ausführung:
MULTI II
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7237*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1237*
€ 2,5272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1137*
€ 2,5153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0037*
€ 2,3844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9437*
€ 2,313
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7237*
€ 2,0512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.