Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Mkl-Prof GRE16478526/450m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-666920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     666920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
kantenschutzprofil 2-4mm
Metallklammerprofil mit Dichtschlauch seitlich Klemmbereich 2 - 4mm Gemaeß Zeichnung GRE-1647 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1647
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
2 - 4 mm
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtschlauch seitlich, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,867*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,037*
€ 8,37403
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,027*
€ 8,36213
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,607*
€ 7,86233
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,307*
€ 7,50533
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,867*
€ 6,98173
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.