Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE T1 22,5 x 65 H 26 hart SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66630
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     21489 3926102000 HART SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ring-Element
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
GM-Torsions-Buchse T1 22,5 x 65 H 26 Wkst. NK - hart 21489 SCHWINGMETALL
Weitere Informationen:
Breite:
26/16 mm
Shorehärte:
hart
Form-Nr.:
21489
Außen Ø:
65 mm
Innen Ø:
22,5 mm
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.