Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE T1 22,5 x 65 H 26 weich SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66590
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     21489 3926402000 WEICH SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ring-Element
SCHWINGMETALL®
allseitiges federndes Gelenklager
Schwingungen isolieren
GM-Torsions-Buchse T1 22,5 x 65 H 26 Wkst. NK - weich 21489 SCHWINGMETALL
Weitere Informationen:
Breite:
26/16 mm
Shorehärte:
weich
Form-Nr.:
21489
Außen Ø:
65 mm
Innen Ø:
22,5 mm
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.