Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HU 80 x 140 H 50 M16 weichSCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66230
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     27924 3956403000 WEICH SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HU 80 x 140 H 50 M16 Wkst. NK - weich 27924 SCHWINGMETALL
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
140 mm
Shorehärte:
weich
Form-Nr.:
27924
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hut Element, SCHWINGMETALL®, allseitiges federndes Gelenklager, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterung absorbieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.