Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HU 50 x 90 H 32 M10 weich SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66220
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     27859 3956402000 WEICH SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HU 50 x 90 H 32 M10 Wkst. NK - weich 27859 SCHWINGMETALL
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
90 mm
Shorehärte:
weich
Form-Nr.:
27859
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hut Element, SCHWINGMETALL®, allseitiges federndes Gelenklager, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterung absorbieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.