Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE HU 35 x 60 H 20 M6 weich SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66210
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     27860 3956401000 WEICH SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element HU 35 x 60 H 20 M6 Wkst. NK - weich 27860 SCHWINGMETALL
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Shorehärte:
weich
Form-Nr.:
27860
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hut Element, SCHWINGMETALL®, allseitiges federndes Gelenklager, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterung absorbieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.