Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE LA 70 x 176 H 118 mittel SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66150
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     33660 3946209 MITTEL SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element LA 70 x 176 H 118 Wkst. NK - mittel SCHWINGMETALL 33660
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
118 mm
Gewinde:
2xM12
Länge:
176 mm
Shorehärte:
mittel
Form-Nr.:
33660
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dach-Elemente, SCHWINGMETALL®, allseitiges federndes Gelenklager, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterung absorbieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.