Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE LA 55 x 40 M10-20 mittel SCHWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-66140
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     38451 3946208 MITTEL SCHWINGMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element LA 55 x 40 M10-20 Wkst. NK - mittel SCHWINGMETALL 38451
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Gewinde:
M10x24
Länge:
40 mm
Shorehärte:
mittel
Form-Nr.:
38451
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dach-Elemente, SCHWINGMETALL®, allseitiges federndes Gelenklager, Schwingungen isolieren, Körperschall dämmen, Erschütterung absorbieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.