Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REIFF OelspiralFLEX NW38x4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-652260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     652260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
REIFF ÖlspiralFLEX Schlauch
Fluidtechnik
Gummi
Gi
REIFF oelspiralFLEX NW 38 x 4mm schwarz, gewellt, 10 bar BD 0,7 bar Vac. 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Wandstärke:
4 mm
Außen Ø:
46 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
190 mm
Bauart:
außen gewellt
Ausführung:
Decke: schwarz mit roter Vulkanette
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale
Material:
Seele: NBRDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Vakuum:
0,7 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Seele:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,93*
€ 55,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,82*
€ 54,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,78*
€ 52,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,87*
€ 49,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,54*
€ 49,43
pro Meter
ab 40 Meter
€ 27,70*
€ 32,96
pro Meter
ab 160 Meter
€ 24,92*
€ 29,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,91*
€ 24,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.