Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW13x3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-640880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     640880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi Kuehlerschlauch NW 13 x 3,5mm 4 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
20 mm
Rollenlänge:
30 MTR
Betriebsdruck:
4 bar/20 °C
Biegeradius:
130 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.