Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Mkl-Prof GRE1575/1 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-630310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
kantenschutzprofil 1-3 mm
Metallklammerprofil mit Dichtschlauch oben Klemmbereich 1 - 3mm Gemaeß Zeichnung GRE-1575/1 Qualitaet EPDM Weich-/ Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1575
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1 - 3 mm
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtschlauch oben, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4227*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,2927*
€ 6,29831
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,7727*
€ 5,67951
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,5827*
€ 5,45341
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,4227*
€ 5,26301
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.