Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlfeder EE 100 x 120 Kern B NR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-629650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     629650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Hohlfeder
gummi hohlfeder
Gummi-Hohlfeder EE 100 x 120 Kern B Wkst. NR - 60
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Ø Außen:
120 mm
Bohrung:
19 mm
Belastung:
22,4 kN
Buchse/Flansch:
B212/F103
Herstellerbezeichnung:
EE 100/120 Kern B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hohlfeder EE, Gummihohlfeder, Gummifeder, Feder, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10100295
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.