Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 243 mittelfest 250ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-625700
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335868
EAN/GTIN:
     5010266000800
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite Schraubensicherung 243 mittelfest Flasche a 250 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250 ml
Farbe:
blau
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Typ:
Loctite 243
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +180 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 243, niedrigfest, Gewindesichern, anaerob
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 141,56*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 141,57*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 143,99*
1
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 145,51*
Lager 334
16
1
€ 7,95*
ab € 201,76*
€ 234,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,80704* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 84,2662*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.