Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Breitriefe 1000x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-605450
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     328099500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Breitriefenmatte
Breitriefenmatte
Gummimatte
Riefenmatte
Gummi - Breitriefenmatte NBR-SBR-Qualitaet schwarz 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Breitriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Breitriefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 100,24*
€ 119,29
pro m²
ab 2 m²
€ 98,07*
€ 116,70
pro m²
ab 5 m²
€ 94,68*
€ 112,67
pro m²
ab 10 m²
€ 91,53*
€ 108,92
pro m²
ab 500 m²
€ 78,09*
€ 92,93
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.