Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil-Prof GRE1111 (1253) 25m tr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-604830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtprofil
Dichtung
Zeichnungsprofil
Sonderprofil
Dichtprofil Gemaeß Zeichnung GRE-1111 Qualitaet Silikon Farbe transparent Haerte 50° +/-5° Shore A Ausfuehrung Lebensmittelqualitaet
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1111
Qualität:
Silikon
Härte:
50° +/-5° Shore A
Farbe:
transparent
Ausführung:
FDA-konform
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,218*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 20,998*
€ 24,98762
pro Meter
ab 200 Meter
€ 20,718*
€ 24,65442
pro Meter
ab 500 Meter
€ 19,878*
€ 23,65482
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 19,448*
€ 23,14312
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 19,218*
€ 22,86942
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.