Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2238 sw 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtprofil
Dichtung
Zeichnungsprofil
Sonderprofil
Dichtprofil Gemaeß ZeichnungGRE-2238 Qualitaet PVC Farbe schwarz Haerte ca. 89° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2238
Qualität:
PVC
Härte:
89° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6751*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,4151*
€ 5,25397
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,3951*
€ 5,23017
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,0751*
€ 4,84937
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,8851*
€ 4,62327
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,6751*
€ 4,37337
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.