Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluAT10B 140x 160mm Ausf. 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60046141
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     60046141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder mit Bohrung
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu AT10 B 140x 160 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
100 AT10
Breite:
140 mm
Länge:
160 mm
Höhe:
10 mm
M:
124 mm
a:
110 mm
c:
30 mm
Typ:
mit Bohrungen Ausf. 2B
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.