Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-RR offen Polycord 5,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60003648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60003648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrundriemen
Polycord
Antrieb
Riemen
PUR Rundriemen offen Polycord 5,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Polycord 90° Shore A
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundriemen, PUR-RR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FBWFZ01
ab € 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.