Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-RR offen Polycord 2,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60003646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60003646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrundriemen
Polycord
Antrieb
Riemen
PUR Rundriemen offen Polycord 2,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Ausführung:
Polycord 90° Shore A
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundriemen, PUR-RR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FBWFZ01
ab € 130,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.