Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-RR offen gn 85Sh 4,0, glatt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60003644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60003644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrundriemen
PUR 85 A
Antrieb
Riemen
PUR Rundriemen offen gruen 85A 4,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Ausführung:
PUR 85° Shore A
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FBWFZ01
ab € 130,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.