Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-RR offen gn 85Sh 15,0, glatt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60003642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60003642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrundriemen
PUR 85 A
Antrieb
Riemen
PUR Rundriemen offen gruen 85A 15,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Ausführung:
PUR 85° Shore A
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,70*
€ 37,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,56*
€ 37,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,44*
€ 35,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,66*
€ 34,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,89*
€ 33,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,90*
€ 27,25
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FBWFZ01
ab € 131,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.