Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-RdSchn 10mm tr 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rundschnur
PVC
Dichtprofil
Dichtschnur
PVC-Rundschnur Durchmesser 10 mm Qualitaet PVC Farbe transparent Haerte 74° +/-3° Shore A
Weitere Informationen:
Qualität:
PVC
Härte:
74° +/-3° Shore A
Farbe:
transparent
Durchmesser:
10 mm
VPE:
100 MTR
Eigenschaften:
gute Chemikalienbeständigkeit, gut verkleb- und verschweißbar
Toleranzen:
DIN 16941 2A + 2B
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5993*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9493*
€ 2,31967
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,9093*
€ 2,27207
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8893*
€ 2,24827
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7893*
€ 2,12927
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5993*
€ 1,90317
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.