Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Kl-Prof GRE2250 9861 100m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Klemmprofil Gemaeß Zeichnung GRE-2250 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 70° +/-5° Shore A Ausfuehrung silikonisiert
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
60° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
4 mm
Maß B:
1,5 mm
Maß C:
4 mm
Maß D:
12,6 mm
Maß E:
5 mm
Maß F:
6 mm
passender Füller:
0059030
VPE:
100 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8178*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,6078*
€ 5,48328
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,2778*
€ 5,09058
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,0378*
€ 4,80498
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,8178*
€ 4,54318
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61490
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.