Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Kl-Prof GRE2195 6/545 15m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-58640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Klemmprofil Gemaeß Zeichnung GRE-2195 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A Ausfuehrung trocken
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
60° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
5 mm
Maß B:
2,5 mm
Maß C:
6,5 mm
Maß D:
17,7 mm
Maß E:
11,5 mm
Maß F:
12 mm
passender Füller:
0058630
VPE:
15 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8175*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,9775*
€ 8,30323
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,9575*
€ 8,27943
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,2475*
€ 7,43453
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,0175*
€ 7,16083
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,8175*
€ 6,92283
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
58630
ab € 2,3373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.