Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil-Rdschn 6mm 50m tr FDA 40001851


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-58220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Rundschnur
Silikon
Dichtprofil
Dichtschnur
Silikon-Rundschnur Durchmesser 6 mm Qualitaet VMQ Farbe transparent Haerte 60° +/-5° Shore A Ausfuehrung talkumiert
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikon
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
transparent
Durchmesser:
6 mm
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,2836*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,2636*
€ 7,45368
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,0536*
€ 7,20378
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,6536*
€ 6,72778
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,4536*
€ 6,48978
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,2836*
€ 6,28748
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.