Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Rundschnur 15mm 25m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-57390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur ø 15 nbr
Rundschnur Perbunan Durchmesser 15mm Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 70 +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
NBR
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
15 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Öl- und Benzinbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, Gummi-Rundschnur, NBR, Dichtprofil, Dichtschnur, Dichtung, Schnur, Gummirundschnur, NBR-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,3853*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,9953*
€ 11,89441
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,8253*
€ 11,69211
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,2053*
€ 10,95431
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,8153*
€ 10,49021
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 8,3853*
€ 9,97851
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.