Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schl o.E. ID10xAD14 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-568770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     568770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluidtechnik
Schlauch
Zubehör
Polyethylen
PE Schlauch o.Einl. 10mm ID x 14mm AD natur
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10 mm
Wandstärke:
2 mm
Außen Ø:
14 mm
Betriebsdruck:
8 bar/20 °C
Biegeradius:
80 mm
Anwendungsbereich:
Pneumatikschlauch
Material:
LD-PE
Härte:
ca. 45° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.