Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Mkl-Prof GRE2274 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-499000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     499000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
kantenschutzprofil 1-2,5 mm
Metallklammerprofil mit Dichtschlauch seitlich Klemmbereich 1 - 2,5mm Gemaeß Zeichnung GRE-2274 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2274
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1 - 2,5 mm
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtschlauch seitlich, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.