Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Breitriefe 1200x3mm-1 sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-472540
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     325847800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Breitriefenmatte
Breitriefenmatte
Gummimatte
Riefenmatte
Gummi - Breitriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 3,0 mm dick 1 Einlg. 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR
Typ:
Breitriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Breitriefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 70,48*
€ 83,87
pro m²
ab 2 m²
€ 69,60*
€ 82,82
pro m²
ab 5 m²
€ 65,37*
€ 77,79
pro m²
ab 10 m²
€ 64,58*
€ 76,85
pro m²
ab 500 m²
€ 54,51*
€ 64,87
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.