Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMQ-Platte 1200x10mm rt 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-472400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     472400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatte 60 shore
silikon platte
Gummi - Platte bds. glatt Silikon rot 60 +- 5 Shore A 10,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Rollenlänge:
5 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
rot
Material:
VMQ
Benzin- und Ölbeständigkeit:
mittel
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
gut
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, MVQ-Qualität ohne Einlage, Farbe rot, Gummi, Silikon, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,19*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 461,38*
€ 549,04
pro m²
ab 5 m²
€ 445,76*
€ 530,45
pro m²
ab 10 m²
€ 424,02*
€ 504,58
pro m²
ab 500 m²
€ 382,19*
€ 454,81
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60019661
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.