Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW WSW 22 x 30 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4712590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000220 22 x 30 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
22,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000220-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,27*
€ 109,8013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,56*
€ 106,5764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.