Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.PG 29 x 40 L 4,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4703230
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-Ring PG4400400 29 x 40 x 4,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Nutbreite:
3,93 mm
HTN:
PG4400400-T46N
Bezeichnung:
Glyd-Ring®-Satz
Typ:
PG
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,524*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 0,0524* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.