Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-VE 200 R -EL-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4552630
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VE 200R-EL-FA
EAN/GTIN:
     4047526708856
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
bockrolle
Stahlblech Bockrolle Vollgummi-Reifen B-VE 200 R -EL-FA
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-VE 200R-EL-FA*
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 KGM
Gesamthöhe:
235 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Varianten:
in elektrisch leitfähiger Ausführung
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
80° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
befriedigend
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, Rad, Rolle, Bock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,94*
€ 136,87*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 138,87*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.