Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Waffel B3 anthr. 35-35 PU..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-454410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
Pinta Waffel B3 anthrazit 35-35 Polyurethan S35SV ohne Fase 1000 mm lang 1000 mm breit 35 mm dick Art.-Nr.19172
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum, nicht selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Dicke:
35 mm
Farbe:
anthrazit
Brandschutzklasse:
B3 leicht entflammbar
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Pinta Waffel B3, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.