Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU B 100 x 55 M16-45 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-452640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1055L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung B
Maschinenelement
GM-Puffer B 100 x 55 M16-45 Wkst. NK - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
55 mm
Gewinde:
M16x45
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Ausführung:
1x Außen/Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.