Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW8x3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4500020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4500020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/79
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 8 x 3,5mm 4 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
8 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
15 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
4 bar/20 °C
Biegeradius:
90 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.