Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 40,00 x 50,00L 11,0 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4444010
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2200400 40,00 x 50,00 x 10 L 11,0 Wkst.Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Nutbreite:
11,00 mm
HTN:
RU2200400-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,589*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,877*
€ 45,07363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,997*
€ 42,83643
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,978*
€ 35,67382
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,249*
€ 22,90631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,589*
€ 19,74091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.