Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 25,00 x 33,00L 6,3 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4443920
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000016296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2000250 25 x 33 x 5,7 L 6,3 Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
33,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RU2000250-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,126*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,703*
€ 32,96657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,943*
€ 32,06217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,451*
€ 26,71669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,134*
€ 19,19946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,456*
€ 17,20264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,126*
€ 14,42994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.