Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 16,00 x 24,00L 6,3 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4443860
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000016295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2000160 16 x 24 x 5,7 L 6,3 Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RU2000160-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,4275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,6675*
€ 69,81433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,1775*
€ 65,66123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,7975*
€ 37,83903
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,3775*
€ 33,76923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,4275*
€ 29,06873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.