Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 120 x 132 x 10 L 5,5 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442780
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 001200 120 x 132 x 10 L 5,5 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
132,00 mm
Höhe:
10,00 mm
Nutbreite:
5,50 mm
HTN:
WSW001200-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8428*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4904*
€ 5,34358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4662*
€ 4,12478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6326*
€ 3,13279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2528*
€ 2,68083
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8428*
€ 2,19293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.