Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 110 x 122 x 10 L 5,5 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442770
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000208374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 001100 110 x 122 x 10 L 5,5 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
122,00 mm
Höhe:
10,00 mm
Nutbreite:
5,50 mm
HTN:
WSW001100-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9645*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1756*
€ 3,77896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4445*
€ 2,90896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9645*
€ 2,33776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.