Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 100 x 108 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442750
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006737
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 001000 100 x 108 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
108,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW001000-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,6975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,0475*
€ 69,07653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,9475*
€ 67,76753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,3375*
€ 65,85163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,9475*
€ 63,00753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,6975*
€ 54,38003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.