Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 63 x 71 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442610
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000073312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000630 63 x 71 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63,00 mm
Außen Ø:
71,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000630-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,6225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,67*
€ 84,0973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,575*
€ 63,75425
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,8725*
€ 49,82828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,4725*
€ 49,35228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,1125*
€ 47,73388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,0825*
€ 46,50818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,6225*
€ 38,82078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.