Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 36 x 44 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442470
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003417
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000360 36 x 44 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
36,00 mm
Außen Ø:
44,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000360-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,375*
€ 71,84625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,415*
€ 69,51385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,915*
€ 67,72885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,625*
€ 65,00375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,995*
€ 55,92405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.