Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA22/WD22 80 x 90 x 7,3 L 6,0 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442420
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 22 WD22 00800 80 x 90 x 7,3 L 6,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Nutbreite:
6,00 mm
Bohrungs-Ø:
83,00 mm
HTN:
WD2200800-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA22
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7112*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0764*
€ 4,85092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9664*
€ 4,72002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5658*
€ 4,2433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2972*
€ 2,73367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0912*
€ 2,48853
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7112*
€ 2,03633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.