Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 28 x 36 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442410
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000078033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000280 28 x 36 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
28,00 mm
Außen Ø:
36,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000280-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,345*
€ 63,48055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,485*
€ 61,26715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,075*
€ 59,58925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,285*
€ 57,45915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,685*
€ 49,60515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.