Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 25 x 33 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442390
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000250 25 x 33 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
33,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000250-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,58*
€ 118,5002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,05*
€ 114,2995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,11*
€ 109,6109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,77*
€ 93,7363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.